0676108200000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF12170-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF12170-E40-Y
Rubix:999201229092084
Produttore:0676108200000
EAN:4012802590333
0676108200000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF12170-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0676108200000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF12170-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,9 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza17 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1,39 IVA esclusa
/ Unità
1,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore