BOCCOLA CON COLLARE 10X12/18X7/1 P11 PAF 10070 P11

BOCCOLA FLANGIATA PAF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 10070 P11
Rubix:999220510006619
Produttore:81871507
BOCCOLA CON COLLARE 10X12/18X7/1  P11 PAF 10070 P11

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA CON COLLARE 10X12/18X7/1 P11 PAF 10070 P11


contiene piombo, con tasche di lubrificazione, pronto per il montaggio, possibilità di lubrificazione a vita, bassa usura, poco sensibile ai carichi sui bordi, buon comportamento di smorzamento, poco sensibile alle sollecitazioni da urto, buona resistenza chimica
Boccola flangiata PAF, senza manutenzione, con supporto in bronzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,003 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)180x250x30 mm
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza7 mm
Materialebronzo
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione