Riferimenti
Igus:GFM-1517-09
Rubix:160000000454374


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GFM-1517-09
Il classico tuttofare - Eccellente rapporto prezzo-prestazioniI cuscinetti iglidur® G coprono una gamma estremamente ampia di esigenze diverse - sono davvero "tuttofare". Il materiale è ideale per applicazioni universali, un vero "tuttofare". Le applicazioni tipiche comprendono carichi medio-alti, velocità di scorrimento medie e temperature medie.
Iglidur G cuscinetto a strisciamento, un cuscinetto universale economico, a secco, per carichi estremamente elevati, a basse e medie velocità di scorrimento, per semplici movimenti di oscillazione e rotazione, insensibile alla sporcizia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione