0664678700000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF25215-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGF25215-E40-Y
Rubix:999201229091582
Produttore:0664678700000
EAN:4012802682175
0664678700000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF25215-E40-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza21,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0664678700000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF25215-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con anima in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,6 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza21,5 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,60 IVA esclusa
/ Unità
3,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore