Riferimenti
INA:EGF10120-E40-B-Y
Rubix:999190900102149
Produttore:0713853120000
EAN:4012802757316


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0713853120000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF10120-E40-B-Y
Boccole con collare EGF..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,88 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | egf..-e40-b |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore