Riferimenti
SKF:PCMF 252816.5 E
Rubix:170000000410497
EAN:7316572038116


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 16,5 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 252816.5 E
Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 16,5 mm |
| Materiale | composito e |
| Serie | pcmf |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione