BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 151709 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCMF 151709 E
Rubix:170000000410485
Produttore:169171
EAN:7316571890593
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 151709 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 151709 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,3 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza9 mm
Materialecomposito e
Seriepcmf
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,75 IVA esclusa
/ Unità
2,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore