BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 303416 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCMF 303416 E
Rubix:170000000410499
EAN:7316572038093
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 303416 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 303416 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Materialecomposito e
Seriepcmf
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,71 IVA esclusa
/ Unità
13,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore