0679726240000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF06070-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF06070-E40-Y
Rubix:999180500109924
Produttore:0679726240000
EAN:4012802618747
0679726240000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF06070-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0679726240000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF06070-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,35 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza7 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 0,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione