Riferimenti
SKF:PPMF 101212
Rubix:170000000410527
Produttore:116512
EAN:7316571399720


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PPMF 101212
Cuscinetti lisci con boccole cuscinetti lisci (inclusi cuscinetti lisci a sfera)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | poliammide |
| Serie | ppmf |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione