0704145720000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF20165-E40-B-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGF20165-E40-B-Y
Rubix:999201229091680
Produttore:0704145720000
EAN:4012802756098
0704145720000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF20165-E40-B-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza16,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704145720000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF20165-E40-B-Y


Boccole con collare EGF..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Boccole a flangia, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in bronzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16,04 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza16,5 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40-b
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,80 IVA esclusa
/ Unità
4,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione