Riferimenti
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 15120 P10
Rubix:160000000387874
Produttore:81448507


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE AUT. PAF 15120 P10
Boccola con flangia PAF, esente da manutenzione, con rinforzo in acciaio.
Boccola con flangia PAF, esente da manutenzione, con rinforzo in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,006 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione