0713821350000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF10070-E40-B-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGF10070-E40-B-Y
Rubix:999201229091804
Produttore:0713821350000
EAN:4012802757538
0713821350000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF10070-E40-B-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0713821350000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF10070-E40-B-Y


Boccole con collare EGF..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con retro in bronzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,62 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza7 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40-b
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,09 IVA esclusa
/ Unità
1,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore