0691487910000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF30160-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF30160-E40-Y
Rubix:160000001806729
Produttore:0691487910000
EAN:4012802682137
0691487910000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF30160-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0691487910000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF30160-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29,11 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 2,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore