0673252890000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF15120-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGF15120-E40-Y
Rubix:999201229091586
Produttore:0673252890000
EAN:4012802618938
0673252890000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF15120-E40-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0673252890000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF15120-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,36 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,47 IVA esclusa
/ Unità
1,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione