0696639470000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF20115-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF20115-E40-Y
Rubix:160000001806735
Produttore:0696639470000
EAN:4012802884128
0696639470000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF20115-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0696639470000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF20115-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole a flangia, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,8 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza11,5 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
2,39 IVA esclusa
/ Unità
2,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore