Riferimenti
Igus:GFM-1012-06
Rubix:160000000454318




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GFM-1012-06
IGLIDUR
Iglidur G cuscinetto a strisciamento, un cuscinetto universale economico, a secco, per carichi estremamente elevati, a basse e medie velocità di scorrimento, per semplici movimenti di oscillazione e rotazione, resistente allo sporco.
Punti di forza
Oltre 650 dimensioni disponibili a magazzino Alta resistenza all'usura Resistente alla polvere e allo sporco - lubrificazione efficace e senza manutenzione
Applicazioni
Macchine agricole Industria delle macchine da costruzione Ingegneria meccanica Sport e tempo libero Industria automobilistica Meccatronica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione