0679306460000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF20215-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGF20215-E40-Y
Rubix:170000000740466
Produttore:0679306460000
EAN:4012802844689
0679306460000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF20215-E40-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza21,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0679306460000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF20215-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole a collarino, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18,28 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza21,5 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,47 IVA esclusa
/ Unità
3,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione