BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 141612 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCMF 141612 E
Rubix:170000000410483
EAN:7316571886336
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 141612 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 141612 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,2 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Materialecomposito e
Seriepcmf
Codice doganale84833080
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione