0696797460000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF25115-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGF25115-E40-Y
Rubix:160000001806736
Produttore:0696797460000
EAN:4012802776270
0696797460000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF25115-E40-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0696797460000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF25115-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole a flangia, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13,18 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza11,5 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,39 IVA esclusa
/ Unità
2,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore