BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 182022 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCMF 182022 E
Rubix:170000000410491
EAN:7316572483985
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 182022 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 182022 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,9 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza22 mm
Materialecomposito e
Seriepcmf
Codice doganale84833080
4,48 IVA esclusa
/ Unità
5,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione