Riferimenti
Igus:XFM-2023-11
Rubix:160000000455769

Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR XFM-2023-11
iglidur® X is designed for higher speeds than other iglidur® bearings due to its high temperature resistance in conjunction with high compressive strength and chemical resistance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Serie | xfm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
