Riferimenti
Igus:JFM-0810-10
Rubix:160000000454884




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR JFM-0810-10
IGLIDUR
Iglidur J cuscinetto scorrevole per alte velocità, massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi. Basso coefficiente di attrito in funzionamento a secco. Smorzamento delle vibrazioni, buona resistenza chimica e basso assorbimento di umidità.
Punti di forza
Oltre 250 dimensioni disponibili a magazzino Basso grado di usura rispetto a diversi materiali d'albero Bassi coefficienti d'attrito Funzionamento a secco Smorzamento delle vibrazioni Buona resistenza chimica Miglior materiale per materiali d'albero morbidi Basso assorbimento di umidità
Applicazioni
Automazione Industria della stampa Industria delle bevande Tecnologia aerospaziale Camera bianca
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione