Riferimenti
INA:EGF06080-E40-Y
Rubix:999180200006979
Produttore:0702030080000
EAN:4012802760668


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0702030080000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF06080-E40-Y
Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.
Applicazioni
Per cuscinetto scorrevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | egf..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore