BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSMF 162225 A51

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PSMF 162225 A51
Rubix:170000000410674
Produttore:160703
EAN:7316571791203
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSMF 162225 A51
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSMF 162225 A51


Le boccole flangiate in bronzo sinterizzato SKF sono adatte a movimenti rotanti, oscillanti e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Le boccole in bronzo sinterizzato SKF sono autolubrificanti e non richiedono manutenzione. Sono costituite da una matrice di bronzo poroso impregnata di olio minerale. L'impregnazione di olio consente velocità di scorrimento molto elevate e rende queste boccole adatte ad applicazioni rotanti.
Le boccole flangiate con in bronzo sinterizzato SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Le boccole in bronzo sinterizzato SKF sono auto-lubrificanti ed esenti da manutenzione. Sono formate da una matrice in bronzo porosa impregnata di olio minerale. L'impregnamento a base di olio consente velocità di strisciamento molto elevate e rende queste boccole idonee per le applicazioni con movimenti rotatori.

Punti di forza

•Funzionamento senza manutenzione
Basso coefficiente di attrito
Velocità di scorrimento molto elevata

Applicazioni

Movimenti rotativi, oscillanti e lineari

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza25 mm
Materialebronzo sinterizzato
Seriepsmf
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,95 IVA esclusa
/ Unità
12,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione