BOCCOLA 20X23/30X16,5/1,5 P14 LEAD FREE PAF 20165 P14
Boccola flangiata PAF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 20165 P14
Rubix:999220510006700
Produttore:81242707


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Larghezza | 16,5 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA 20X23/30X16,5/1,5 P14 LEAD FREE PAF 20165 P14
Boccola flangiata PAF, senza manutenzione, con supporto in acciaio.
Boccola flangiata PAF, senza manutenzione, con supporto in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,015 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 23 mm |
| Larghezza | 16,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione