Riferimenti
Igus:JFM-1216-20
Rubix:160000000454902




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR JFM-1216-20
IGLIDUR
Iglidur J cuscinetti scorrevoli per alte velocità, con massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi. Basso coefficiente di attrito in funzionamento a secco. Smorzante delle vibrazioni, buona resistenza chimica e basso assorbimento di umidità.
Punti di forza
Over 250 dimensions available from stockLow wear against different shaft materialsLow coefficients of friction running dryVibration-dampeningGood resistance to chemicalsBest material to use with soft shaft materialsLow humidity absorption
Applicazioni
Automation Printing industry Beverage industry Aerospace engineering Clean room
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione