0696502760000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF12070-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGF12070-E40-Y
Rubix:160000001806734
Produttore:0696502760000
EAN:4012802682205
0696502760000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF12070-E40-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0696502760000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF12070-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, esenti da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,85 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza7 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,02 IVA esclusa
/ Unità
1,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore