Riferimenti
INA:EGF10090-E40-Y
Rubix:999180400073132
Produttore:0704103990000
EAN:4012802759730


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0704103990000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF10090-E40-Y
Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Punti di forza
Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.
Applicazioni
Per cuscinetto scorrevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | egf..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione