0696758130000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF12120-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF12120-E40-Y
Rubix:999201229091613
Produttore:0696758130000
EAN:4012802682212
0696758130000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF12120-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0696758130000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF12120-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole a collarino, senza manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,39 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione