BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 081007.5 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCMF 081007.5 E
Rubix:170000000410469
EAN:7316571886145
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 081007.5 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMF 081007.5 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza7,5 mm
Materialecomposito e
Seriepcmf
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,89 IVA esclusa
/ Unità
1,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione