Riferimenti
INA:EGF18220-E40-B-Y
Rubix:999201229091630
Produttore:0700847930000
EAN:4012802758849


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0700847930000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF18220-E40-B-Y
Boccole con collare EGF..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con retro in bronzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11,48 g |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | egf..-e40-b |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione