Riferimenti
INA:EGF25165-E40-Y
Rubix:160000001806728
Produttore:0690118930000
EAN:4012802618433


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 16,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0690118930000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF25165-E40-Y
Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, senza manutenzione, ISO 3547, con anima in acciaio
Punti di forza
Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.
Applicazioni
Per cuscinetto scorrevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17,92 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 16,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | egf..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione