0677073350000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF14120-E40-Y

Boccola flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGF14120-E40-Y
Rubix:160000001806716
Produttore:0677073350000
EAN:4012802618884
0677073350000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF14120-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0677073350000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGF14120-E40-Y


Boccole con collare EGF..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Boccole flangiate, esenti da manutenzione, ISO 3547, con rinforzo in acciaio

Punti di forza

Senza manutenzione metallo/polimero E40, buone proprietà di scorrimento.

Applicazioni

Per cuscinetto scorrevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,1 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio
Serieegf..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1,28 IVA esclusa
/ Unità
1,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione