081700030-FUNE TONDA EN1492-2 VIOLA 1 TON. - L1,5 8170 1,5-T1

Brache per sollevamento 1t nastro ad anello continuo, viola tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8170 1,5-T1
Rubix:160000000020521
Produttore:081700030
EAN:8014230355917
081700030-FUNE TONDA EN1492-2 VIOLA 1 TON. - L1,5 8170 1,5-T1

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU1000 kg
Lunghezza utile1,5 m
Coloreviola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 081700030-FUNE TONDA EN1492-2 VIOLA 1 TON. - L1,5 8170 1,5-T1


Brache per sollevamento 1t nastro ad anello continuo, viola tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)

Punti di forza

Brache per sollevamento 1t nastro ad anello continuo, viola tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)400x40x50 mm
Peso457 g
Carico massimo di utilizzo CMU1000 kg
Lunghezza utile1,5 m
Coloreviola
Materialepoliestere ad alta tenacità (pes) 
Lunghezza1,5 m
Paese d'origineIT
5,97 IVA esclusa
/ Unità
7,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza utile