081590060-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 MARRONE 6 TON.- L6 8159 6-T6
Brache per sollevamento 6t marrone nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8159 6-T6
Rubix:160000000020497
Produttore:081590060
EAN:8014230683621


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 6000 kg |
|---|---|
| Lunghezza utile | 6 m |
| Colore | castano |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081590060-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 MARRONE 6 TON.- L6 8159 6-T6
Brache per sollevamento 6t marrone nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Punti di forza
Brache per sollevamento 6t marrone nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso | 7000 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 6000 kg |
| Lunghezza utile | 6 m |
| Colore | castano |
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Lunghezza | 6 m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione