BRACA CIRCOLARE 734136

Fascia di sollevamento ad anello chiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:734136
Rubix:170000000532494
EAN:3660338020360
BRACA CIRCOLARE 734136

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU8000 kg
Lunghezza utile2 m
Coloreblu

Documenti

Dettagli del prodotto : BRACA CIRCOLARE 734136


Norma: EN 1492-2 Coefficiente di utilizzo 1:7

Fascia di sollevamento prodotta in Francia.
Sull'etichetta sono riportate tutte le caratteristiche previste dalla norma EN 1492-2.
Sul retro, le istruzioni sono riportate in forma grafica per una lettura universale, comprensibile a tutti gli utilizzatori.

Carico massimo di utilizzo in tonnellate

Punti di forza

Composta da un manicotto con trattamento anti-abrasione
Tracciabilità di ogni singolo prodotto (fornito con certificato
di conformità)

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU8000 kg
Lunghezza utile2 m
Coloreblu
36,36 IVA esclusa
/ Unità
44,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Lunghezza utile

Colore