081700020-FUNE TONDA EN1492-2 VIOLA 1 TON. - L1 8170 1-T1
Brache per sollevamento 1t nastro ad anello continuo, viola tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8170 1-T1
Rubix:160000000020520
Produttore:081700020
EAN:8014230355894


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Lunghezza utile | 1 m |
| Colore | viola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081700020-FUNE TONDA EN1492-2 VIOLA 1 TON. - L1 8170 1-T1
Brache per sollevamento 1t nastro ad anello continuo, viola tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
Punti di forza
Brache per sollevamento 1t nastro ad anello continuo, viola tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 315 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
| Lunghezza utile | 1 m |
| Colore | viola |
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Lunghezza | 1 m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione