BRACA CIRCOLARE 608061

Fascia di sollevamento ad anello chiuso alta resistenza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:608061
Rubix:170000000532154
EAN:3660338006760
BRACA CIRCOLARE 608061

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU3000 kg
Lunghezza utile2 m
Coloregiallo

Documenti

Dettagli del prodotto : BRACA CIRCOLARE 608061


Norma: EN 1492-2 - Coefficiente di utilizzo 1:7

Questa fascia permette di unire qualità e sicurezza, principi fondamentali per una soddisfazione superiore.
Guaina extra rinforzata per garantire maggiore longevità e sostegno.
I segnali di usura sono i fili tessuti sotto la trama, in colori diversi rispetto alla guaina, in continuità sull'intera lunghezza dell'imbracatura, con un intervallo di 4 mm.

Carico massimo di utilizzo in tonnellate

Punti di forza

Migliore resistenza all'usura e all'abrasione, alla foratura e allo strappo Tracciabilità individuale di ogni prodotto (fornito con certificato di conformità) Carico massimo di utilizzo in tonnellate

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU3000 kg
Lunghezza utile2 m
Coloregiallo
€ 16,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Lunghezza utile

Colore