Riferimenti
Mecaline:853669
Rubix:170000000535957
EAN:3660338097188


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 2 l |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Materiale | polietilene alta densità |
Documenti
Dettagli del prodotto : CARAFFA 853669
Fornita con coperchio e tappo protettivo.
Temperatura di utilizzo: da -10 a 110°C
Materiale: PEHD (polietilene alta densità)
Materiale del tubo flessibile: PEBD (polietilene bassa densità).
Lunghezza 160 mm
Graduazione metrica, britannica e americana.
Becco a imbuto.
Indistruttibile.
Temperatura di utilizzo: da -10 a 110°C
Materiale: PEHD (polietilene alta densità)
Materiale del tubo flessibile: PEBD (polietilene bassa densità).
Lunghezza 160 mm
Graduazione metrica, britannica e americana.
Becco a imbuto.
Indistruttibile.
Punti di forza
Resistente all'olio, all'acido
e al carburante
e al carburante
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 2 l |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Materiale | polietilene alta densità |
| Altezza | 290 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore