CARAFFA 853667

Brocca graduata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853667
Rubix:170000000535956
EAN:3660338097171
CARAFFA 853667

Riepilogo info tecniche

Capacità2 l
Coloreincolore
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARAFFA 853667


Materiale: PP (polipropilene)
Graduazione in rilievo e a colori.
Temperatura di utilizzo: da -10° a +120°C
Superficie di base (Lxl): 210x150
Incassabile. Impugnatura ergonomica.
Becco a imbuto. Indistruttibile.
Traslucida.

Punti di forza

Resistente all'olio e agli acidi
Adatta per uso alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità2 l
Coloreincolore
Materialepolipropilene
Altezza215 mm
10,99 IVA esclusa
/ Unità
13,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore