PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853652

Siringa per uso industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:853652
Rubix:170000000535949
EAN:3660338097096
PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853652
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853652


Norme: DIN 1283, DIN 1284

Tutti i materiali a contatto con i fluidi sono in acciaio placcato al nichel, possibilità di lavorare con prodotti corrosivi (acqua, acqua salata, liquidi di raffreddamento)
Fluidi: oli fino a SAE 90, petrolio, acqua fino a 80°C
Impugnatura a T ergonomica.
Membrana composita, permette di lavorare con oli molto viscosi o più o meno congelati.
Evacuazione d'aria tramite sfiato posteriore.
Doppio manicotto in polietilene
Rondella di appoggio in poliammide
Tubo flessibile in PVC.
Fornita con canna di aspirazione e tubo flessibile.

Punti di forza

Permette di lavorare su oli molto viscosi

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500 ml
Peso0,62 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
85,64 IVA esclusa
/ Unità
104,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione