PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853656
Pompa di ingrassaggio per uso industriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853656
Rubix:170000000535950
EAN:3660338097119
Documenti
Dettagli del prodotto : PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853656
Norme: DIN 1283, DIN 1284
Pompa di ingrassaggio per uso industriale
Diametro pistone 9 mm
Pressione di mandata massima 600 bar
Fornita con tubo flessibile alta pressione e testina a 4 griffe
Pompa di ingrassaggio per uso industriale
Diametro pistone 9 mm
Pressione di mandata massima 600 bar
Fornita con tubo flessibile alta pressione e testina a 4 griffe
Punti di forza
Impermeabilità con O-ring e valvola a sfera Equipaggiata con sistema VGS (Variable Grease System)
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 500 ml |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore