INGRASSATORE. POTENZA RESA 690 BAR, CAPACITA' CARTUCCIA 400G, LUNGHEZZA TUBO 1M, PESO 3.6KG. DOTAZIO DCGG571M1-QW
Ingrassatore XR 18V
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dewalt:DCGG571M1-QW
Rubix:999190300032671
EAN:5035048441947



Dettagli del prodotto : INGRASSATORE. POTENZA RESA 690 BAR, CAPACITA' CARTUCCIA 400G, LUNGHEZZA TUBO 1M, PESO 3.6KG. DOTAZIO DCGG571M1-QW
Include una tracolla per il trasporto dell'unità durante le applicazioni che richiedono arrampicate o manovre in cantiere690 bar (10.000 PSI) di pressione in uscita con una portata di 147 g al minutoErogazione di alta pressione per eliminare i raccordi intasatiEsegue la lubrificazione di routine fino a due volte più velocemente di un ingrassatore manualeLa valvola di spurgo consente all'utente di spurgare l'aria in eccesso che può rimanere intrappolata nelle valvole della pompa, Il tubo flessibile da 1 m per i raccordi più difficili da raggiungerePuò essere riempito alla rinfusa (aspirazione o pompa) o utilizzato con cartucce di grasso standard da 400 gLa luce LED aiuta a illuminare i raccordi difficili da individuareL'innovativo filtro della pompa sull'unità aiuta a impedire che la sporcizia passi attraverso il meccanismo della pompaCaricabatterie XR multitensione1 x 4.Batteria XR agli ioni di litio da 0Ah con indicatore di stato di caricaCustodia per impieghi gravosiCintura a tracolla Garanzia europea PT di 3 anni (soggetta a registrazione).
Grease Gun
Punti di forza
LED
High pressure
Filter Screen
Faster application speed
Output pressure
Shoulder Strap
Bulk cartridge fill
Purge Valve
Hose Length
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Peso | 3,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 432,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 528,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione