PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 735597

Pompa di ingrassaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:735597
Rubix:170000000532876
EAN:3660338017346
PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 735597
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 735597


Norme: DIN 1283, DIN 1284

Pompa di ingrassaggio per uso comune
Diametro pistone 8 mm
Pressione di mandata massima 400 bar
Fornita con tubo flessibile alta pressione e accoppiatore 4 griffe

Punti di forza

La testa della pompa in zinco pressofuso rende l'articolo altamente resistente agli urti e allo schiacciamento

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500 ml
Peso1,27 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,88 IVA esclusa
/ Unità
31,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore