PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853650
Siringa corpo in ottone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853650
Rubix:170000000535948
EAN:3660338097089

Documenti
Dettagli del prodotto : PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853650
Norme: DIN 1283, DIN 1284
Corpo in ottone lucido, permette di lavorare con prodotti corrosivi (carburanti, olio, lava-vetro, liquidi di raffreddamento)
Materiale del coperchio: zinco.
Testa stampata.
Smontaggio completo dal lato posteriore per agevolare la pulizia.
Corpo della siringa zigrinato, facilita il posizionamento della testa della siringa e ne evita la deformazione in caso di posizionamento scorretto.
Membrana in gomma a 2 pareti, consente un utilizzo più flessibile e preciso durante l'applicazione.
Impugnatura ergonomica per proteggere la mano.
Fornita con canna di aspirazione: 135 mm
Corpo in ottone lucido, permette di lavorare con prodotti corrosivi (carburanti, olio, lava-vetro, liquidi di raffreddamento)
Materiale del coperchio: zinco.
Testa stampata.
Smontaggio completo dal lato posteriore per agevolare la pulizia.
Corpo della siringa zigrinato, facilita il posizionamento della testa della siringa e ne evita la deformazione in caso di posizionamento scorretto.
Membrana in gomma a 2 pareti, consente un utilizzo più flessibile e preciso durante l'applicazione.
Impugnatura ergonomica per proteggere la mano.
Fornita con canna di aspirazione: 135 mm
Punti di forza
Per fluidi: carburanti, oli, liquidi di raffreddamento, liquido lavacristalli Smontaggio completo dalla parte posteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 500 ml |
|---|---|
| Peso | 0,62 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione