PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853663

Pistola di ingrassaggio per uso industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853663
Rubix:170000000535954
EAN:3660338097157
PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853663

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853663


Norme: DIN 1283, DIN 1284

Pistola ad azionamento manuale
Ø pistone pompa: 10 mm
Pressione di mandata massima: 300 bar
Due posizioni di lubrificazione:
- Posizione «Volume», consente un volume per colpo di 0,9 cm3.
- Posizione «Pressione» in caso di lubrificazione difficile, ad esempio in presenza di un prodotto resistente.

Punti di forza

2 posizioni di lubrificazione La lubrificazione può essere effettuata con una sola mano

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500 ml
Peso1,2 kg
93,11 IVA esclusa
/ Unità
113,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore