Riferimenti
SKF:TLGH 1
Rubix:170000000325370
EAN:7316574225552

Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLGH 1
L'ingrassatore SKF TLGH 1 è ideale per l'utilizzo nei settori agricolo, industriale, edile e per uso privato. L'ingrassatore viene fornito con un tubo di prolunga da 175 mm (6,9 n.) e un ugello di presa idraulico.
Pressa di lubrificazione a leva SKF
Punti di forza
- Adatto per l'uso con cartucce e grasso sfuso
- Corpo zigrinato per una presa salda e sicura
- L'acciaio di alta qualità è resistente alle ammaccature per facilitare il caricamento delle cartucce
- Design speciale del pistone per uno svuotamento agevole delle cartucce
- Fornito con tubo di estensione e ugello di presa idraulico
- Corpo zigrinato per una presa salda e sicura
- L'acciaio di alta qualità è resistente alle ammaccature per facilitare il caricamento delle cartucce
- Design speciale del pistone per uno svuotamento agevole delle cartucce
- Fornito con tubo di estensione e ugello di presa idraulico
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 500 ml |
|---|---|
| Peso | 1,5 kg |
| Codice doganale | 84679900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore