PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853648

Siringa corpo in acciaio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853648
Rubix:170000000535947
EAN:3660338097072
PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853648

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853648


Norme: DIN 1283, DIN 1284

Corpo in acciaio zincato. Coperchio in zinco.
Testa stampata.
Corpo della siringa zigrinato, facilita il posizionamento della testa della siringa e ne evita la deformazione in caso di posizionamento scorretto.
Membrana in gomma a 2 pareti, consente un utilizzo più flessibile e preciso durante l'applicazione.
Impugnatura con sistema di sicurezza che evita di farsi male al raggiungimento del finecorsa.
Fornita con tubo flessibile trasparente.

Punti di forza

Testa molata

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500 ml
Peso0,84 kg
20,33 IVA esclusa
/ Unità
24,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione