PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 842853

Pistola di ingrassaggio pneumatica funzionamento continuo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842853
Rubix:170000000534158
EAN:3660338062032
PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 842853

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 842853


Norma: DIN 1284

Pistola ad azionamento pneumatico
Pressione di mandata massima: 400 bar
Volume distribuito per colpo: 0,8 cm3
Raccordo aria compressa di tipo europeo (26)
Fornito con raccordo rigido dritto
Pensato per funzionamento continuo

Punti di forza

Prestazioni invariate dopo 40.000 cicli

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500 ml
Peso2,1 kg
108,35 IVA esclusa
/ Unità
132,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore